› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

SFERA E27 LED PX/TR 250MM

Cod. Rexel MC300-1080201T
Cod. Produttore 300-1080201T
Cod. EAN 8033148619775

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Diametro: 250 mm
  • Tipo luce: LED
  • Colore luce: Neutro
  • Consumo: Basso
  • Durata: Elevata
  • Materiale: Robusto
  • Serie: MC300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC300-1080201T è una sfera LED E27 di diametro 250 millimetri, progettata per offrire un'illuminazione efficace e di lunga durata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED garantisce un'ottima efficienza energetica e una resa luminosa elevata. La sua compatibilità con attacchi E27 la rende adatta a molte applicazioni di illuminazione domestica, commerciale e industriale. La forma rotonda e il design compatto permettono un'installazione semplice e versatile in diversi ambienti. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico, contribuendo alla riduzione dei costi di gestione. La luce emessa è uniforme, con un colore neutro che favorisce un'illuminazione naturale e confortevole. La robustezza del materiale e la qualità costruttiva assicurano affidabilità e resistenza nel tempo. Ideale per sostituire le lampade tradizionali con un'illuminazione più efficiente e sostenibile, questa sfera LED rappresenta una soluzione moderna per ogni esigenza di illuminazione a LED.
SFERA E27 LED PX/TR 250MM
€ 23,40 x 1 pz.
(pz.)