› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

SFERA E27 LED PX/FM 300MM

Cod. Rexel MC300-1080301F
Cod. Produttore 300-1080301F
Cod. EAN 8033148619799

Informazioni principali

  • Diametro: 300 mm
  • Attacco: E27
  • Tipo luce: LED
  • Classe protezione: IP elevata
  • Efficienza: Alta
  • Materiali: Robusti
  • Serie: MC300
  • Controllo: Intensità e colore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC300-1080301F è una sfera LED di elevata qualità con diametro di 300 millimetri, progettata per garantire un'illuminazione efficace e duratura. La sua tecnologia LED offre un'alta efficienza energetica e una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni di illuminazione domestica, commerciale e industriale. La struttura robusta e resistente, realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La forma sferica e il design compatto permettono una diffusione uniforme della luce, contribuendo a creare ambienti ben illuminati e confortevoli. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette di regolare l'intensità e la temperatura di colore, ottimizzando l'atmosfera e il risparmio energetico. La semplicità di installazione e l'uso di materiali di classe IP elevata garantiscono una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendo questa lampada LED un elemento versatile e di alta performance per ogni esigenza di illuminazione.
SFERA E27 LED PX/FM 300MM
€ 28,36 x 1 pz.
(pz.)