› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

SFERA E27 LED PX/FM 250MM

Cod. Rexel MC300-1080201F
Cod. Produttore 300-1080201F
Cod. EAN 8033148619744

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Diametro: 250 mm
  • Tipo: Sfera LED
  • Consumo: Basso
  • Illuminazione: Uniforme
  • Resa cromatica: Ottima
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Serie: PX/FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC300-1080201F è una sfera LED con attacco E27 di diametro 250 millimetri, progettata per applicazioni di illuminazione efficienti e durevoli. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico. La sua forma rotonda e il design compatto la rendono ideale per ambienti domestici, commerciali e industriali. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e un'ottima resa cromatica, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e funzionali. La compatibilità con attacchi standard E27 permette una facile installazione su una vasta gamma di corpi illuminanti. La sfera LED PX/FM 250MM si distingue per la sua affidabilità, efficienza e capacità di offrire un'illuminazione potente con un consumo contenuto, rendendola una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione di alta qualità e a basso impatto ambientale.
SFERA E27 LED PX/FM 250MM
€ 23,40 x 1 pz.
(pz.)