› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

SFERA E27 LED PX/BL 300MM

Cod. Rexel MC300-1080301B
Cod. Produttore 300-1080301B
Cod. EAN 8033148619782

Informazioni principali

  • Tipo attacco: E27
  • Diametro: 300 mm
  • Emissione luce: LED
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Consumo: Basso
  • Grado protezione: IP (umidità/polvere)
  • Applicazioni: Domestico, commerciale
  • Serie: MC300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto, identificato come MC300-1080301B, è una sfera LED E27 con diametro di 300 millimetri, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzata con materiali di qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni di illuminazione domestica, commerciale o industriale. La sua tecnologia LED garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La forma della lente e il colore del corpo sono studiati per ottimizzare la distribuzione della luce e l'estetica dell'ambiente. La compatibilità con attacchi E27 permette un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di illuminazione. La protezione superficiale e il grado di protezione IP assicurano affidabilità anche in ambienti con condizioni di umidità o polvere. Questa sfera LED è una soluzione moderna e funzionale per migliorare l'efficienza luminosa e l'estetica degli spazi, combinando tecnologia avanzata e materiali di alta qualità.
SFERA E27 LED PX/BL 300MM
€ 28,36 x 1 pz.
(pz.)