› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

SFERA E27 LED PX/BL 250MM

Cod. Rexel MC300-1080201B
Cod. Produttore 300-1080201B
Cod. EAN 8033148619737

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Diametro: 250 mm
  • Tecnologia: LED
  • Colore: Blu
  • Grado protezione: IP
  • Consumo: Basso
  • Installazione: Facile
  • Serie: MC300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC300-1080201B, denominato SFERA E27 LED PX/BL 250MM, è una lampada a sfera dotata di attacco E27, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e resistente, con un diametro di 250 millimetri che garantisce una diffusione uniforme della luce. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La finitura di colore blu e la forma sferica conferiscono un aspetto estetico moderno e raffinato, adatto a diversi ambienti interni ed esterni. La lampada è progettata per offrire prestazioni affidabili, con un grado di protezione IP che assicura resistenza a polvere e acqua, rendendola adatta anche per installazioni in condizioni ambientali impegnative. La compatibilità con sistemi di illuminazione a basso consumo e la facilità di installazione rendono questa lampada una soluzione efficiente e versatile per ogni esigenza di illuminazione.
SFERA E27 LED PX/BL 250MM
€ 23,40 x 1 pz.
(pz.)