›

SFERA 6W PER FETTUCCIA 3000K CRI90

Cod. Rexel L324G6C9302
Cod. Produttore 24G6C9302
Cod. EAN 8436622800162

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo: Sfera LED
  • Applicazione: Fettuccia luminosa
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Illuminazione: Uniforme e naturale
  • Serie: L324G6C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sfera LED da 6 watt con temperatura colore di 3000 Kelvin e indice di resa cromatica CRI90, ideale per un’illuminazione calda e naturale. Progettata per garantire efficienza energetica e un’illuminazione uniforme, questa lampada è perfetta per applicazioni con fettuccia luminosa, offrendo una resa cromatica elevata che valorizza i colori degli ambienti. La combinazione di potenza contenuta e qualità della luce la rende adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico.
SFERA 6W PER FETTUCCIA 3000K CRI90