Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF18860T
Cod. Produttore
NSYSF18860T
Cod. EAN
3606485118635

Informazioni di prodotto

Spacial SF enclosure glazed door - assembled - 1800x800x600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF con porta trasparente senza piastra 1800x800x600

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta trasparente senza piastra 1800x800x600