Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF2212602D
Cod. Produttore
NSYSF2212602D
Cod. EAN
3606485118567

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2200x1200x600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Porta: 2 porte frontali piene
  • Chiusura: 4 punti con maniglia
  • Protezione: IP55, IK10
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Supporto: 4 staffe incluse
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF in acciaio con 2 porte frontali piene. 2200 x 1200 x 600 mm Assemblato. Pannello posteriore fisso a vite. Senza piastra di montaggio. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Acciaio zincato per telaio e montanti. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

2200 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 2200x1200x600