Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF2012802
Cod. Produttore
NSYSF2012802D
Cod. EAN
3606485118468

Informazioni di prodotto

  • Serie: Spacial SF
  • Dimensioni: 2000x1200x800 mm
  • Tipo porta: Porta piena
  • Senza piastra interna
  • Materiale: Acciaio modulare
  • Installazione: Da pavimento
  • Conformità: Direttive UE
  • Marcatura CE: Presente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 2000x1200x800

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

2000 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 2000x1200x800