› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 1800x800x600 2P

Cod. Rexel SLNSYSF188602D
Cod. Produttore NSYSF188602D
Cod. EAN 3606485118123

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo porta: Piena, 2 porte
  • Protezione: IP55, IK10
  • Sistema chiusura: 4 punti con maniglia
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Supporto piastra: 4 staffe incluse
  • Serie: Spacial SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF in acciaio con 2 porte frontali piene. 800 x 1800 x 600 mm Assemblato. Pannello posteriore fisso a vite. Senza piastra di montaggio. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Acciaio zincato per telaio e montanti. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Serie

Spacial SF

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 1800x800x600 2P