Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF18450
Cod. Produttore
NSYSF18450
Cod. EAN
3606485118048

Informazioni di prodotto

Spacial SF enclosure without mounting plate - assembled - 1800x400x500 mm

Documentazione tecnica

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 1800x400x500

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

400 mm

profondità

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1800 mm

Serie

Spacial_SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 1800x400x500