› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 1800x1000x600 2P

Cod. Rexel SLNSYSF1810602D
Cod. Produttore NSYSF1810602D
Cod. EAN 3606485118178

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Porte: 2 porte piene frontali
  • Protezione: IP55, IK10
  • Chiusura: 4 punti con maniglia
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Montaggio: Pannello posteriore fisso
  • Serie: Spacial SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF in acciaio con 2 porte frontali piene. 1800 x 1000 x 600 mm Assemblato. Pannello posteriore fisso a vite. Senza piastra di montaggio. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Acciaio zincato per telaio e montanti. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Armadio Spacial SF con porta piena senza piastra 1800x1000x600 2P