Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF2016602P
Cod. Produttore
NSYSF2016602DP
Cod. EAN
3606485117850

Informazioni di prodotto

Spacial SF enclosure with mounting plate - assembled - 2000x1600x600 mm

Documentazione tecnica

Armadio Spacial SF in acciaio con 2 porte frontali piene e piastra di fondo. 1600 x 2000 x 600 mm Assemblato, corpo monoblocco. Piastra di montaggio inclusa. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Telaio e montanti in acciaio zincato. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1600 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

2000 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

Serie

Spacial_SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena 2P 2000x1600x600