Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF2016402D
Cod. Produttore
NSYSF2016402DP
Cod. EAN
3606485117836

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2000x1600x400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP55, IK10
  • Porte: 2 frontali piene
  • Sistema chiusura: 4 punti, doppia barra
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Accessibilità: Frontale, posteriore, laterale
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF in acciaio con 2 porte frontali piene e piastra di montaggio. 1600 x 2000 x 400 mm Assemblato. Accessibilità frontale, posteriore e laterale. Senza piastra passacavi. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Acciaio zincato per telaio e montanti. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena 2000x1600x400 2P