› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SF con porta piena 2000x1000x600 2P

Cod. Rexel SLNSYSF2010602P
Cod. Produttore NSYSF2010602DP
Cod. EAN 3606485117775

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP55, IK10
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo porta: Piena, 2 porte
  • Sistema chiusura: 4 punti, maniglia
  • Accessibilità: Frontale, posteriore, laterale
  • Serie: Spacial SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF in acciaio con 2 porte e piastra di montaggio. 2000 x 1000 x 600 mm Assemblato. Accessibilità frontale, posteriore e laterale. Senza piastra passacavi. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Acciaio zincato per telaio e montanti. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Armadio Spacial SF con porta piena 2000x1000x600 2P