Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF181040P
Cod. Produttore
NSYSF181040P
Cod. EAN
3606485117553

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1800x1000x400 mm
  • Porta: piena
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SF con porta piena 1800x1000x400

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena 1800x1000x400