› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

SF L 41

Cod. Rexel FX00504355
Cod. Produttore 00504355
Cod. EAN 4048962062540

Informazioni principali

  • Serie: SF L 41
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Design: funzionale
  • Applicazione: elettrica
  • Prestazioni: elevate
  • Durata: affidabile
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri la potenza e l'affidabilità del modello FX00504355. Questo prodotto di alta qualità, appartenente alla famiglia SF L 41, è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti nel suo settore. La sua classificazione merceologica lo posiziona come un elemento essenziale per chi cerca efficienza e durata. Con il suo design funzionale e prestazioni elevate, è la scelta ideale per ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri la potenza e l'affidabilità del modello FX00504355. Questo prodotto di alta qualità, appartenente alla famiglia SF L 41, è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti nel suo settore. La sua classificazione merceologica lo posiziona come un elemento essenziale per chi cerca efficienza e durata. Con il suo design funzionale e prestazioni elevate, è la scelta ideale per ogni applicazione elettrica.
SF L 41
€ 11,21 x 1 pz.
(pz.)