Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC250COV
Cod. Produttore
SURC250COV
Cod. EAN
4058075156722

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR COVER 250 COVER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura sostitutiva. Caratteristiche del prodotto: Schermo in PMMA. Resistenza agli impatti: IK03. Vantaggi del prodotto: Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio. Aree di applicazione: Copertura di ricambio SURFACE CIRCULAR 350 3CCT. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

diametro

250 mm

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

80 mm

materiale

Plastica

tipo di copertura

Opale

uscita della luce

Diretto

riflettore perforato

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Diffusore luce

Altro

Accessorio

Serie

SURFACE CIRCULAR COVER

Produttore

Copertura circolare superficie 250 PMMA resistente impatti IK03 ricambio facile sostituzione per SURFACE CIRCULAR 350 3CCT