Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC250138404
Cod. Produttore
SURC25013840SG4
Cod. EAN
4058075617926

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 840 IP44
Descrizione del produttore: Apparecchi a parete e soffitto con IP44 e sensore ad alta frequenza. Caratteristiche del prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete). Resistenza agli impatti: IK03. Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore. Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa. Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL. Installazione facile e veloce. Luce estremamente uniforme. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Copertura sostitutiva opzionale disponibile. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

250 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

con fotocellula

numero di poli

2

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

91 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

960 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

22000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

15000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

94

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

75

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

100 ... 100 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR

Produttore

Surface circolare 250 sensore 13W 840 IP44 per interni corridoi scale bagni hall

€ 66,43 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info