Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 649 7
Cod. Produttore
EO 649 7
Cod. EAN
6417019245218

Informazioni di prodotto

OT800E30 SEZIONATORE 800A 3P

Documentazione tecnica

3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

450 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

800 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

450 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico trifase 800A 3 poli base montaggio per impianti industriali