Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 475 8
Cod. Produttore
EE 475 8
Cod. EAN
6417019391106

Informazioni di prodotto

OT2500E03 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase con portata di 2500A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, offre prestazioni elevate e robustezza. Il design è studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione, assicurando una gestione efficiente del flusso elettrico. Questo sezionatore è una componente fondamentale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

472,5 mm

altezza

376,5 mm

profondità

145,5 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

ABB

Sezionatore trifase 3 poli 2500A base montato per impianti industriali