› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Sezionatore rotativo OT63ML3 3 poli montaggio su guida DIN per quadri elettrici slot 45mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM305770
Cod. Produttore M305770
Cod. EAN 6417019168838

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Montaggio: su guida DIN
  • Terminali: protetti a morsetto
  • Serie: OT63ML
  • Impugnatura: non inclusa
  • Altezza slot: 45 mm
  • Tipo: Sezionatore rotativo
  • Montaggio base: incluso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots

Caratteristiche tecniche

larghezza

91,5 mm

altezza

52,5 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

75 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT63ML

Sezionatore rotativo OT63ML3 3 poli montaggio su guida DIN per quadri elettrici slot 45mm