Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
70 mm
altezza
91,5 mm
profondità
73 mm
corrente nominale permanente Iu
80 A
numero di poli
4
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
50 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
numero di interruttori
1
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
22 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
1 kA
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
750 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
potenza di interruzione a 400 V
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
75 A
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Tensione d'esercizio nominale
750 ... 750 V
Serie
OT63ML
Disponibilità:
Prodotto non rendibile