› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Sezionatore rotativo 3 poli OT40M3 montaggio su guida DIN per quadri elettrici slot 45mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM970490
Cod. Produttore M970490
Cod. EAN 6417019158402

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Montaggio: su guida DIN
  • Terminali: protetti a morsetto
  • Serie: OT40M
  • Tipo: sezionatore rotativo
  • Apertura maniglia: frontale
  • Adatto per: quadro con slot 45mm
  • Corpo: montaggio su base

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

68 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT40M

Sezionatore rotativo 3 poli OT40M3 montaggio su guida DIN per quadri elettrici slot 45mm