› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore potenza 4 poli 63A maniglia rotativa IP20 industriale

Cod. Rexel KM1314162
Cod. Produttore 1314162
Cod. EAN 8711426625006

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4 poli
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo di azionamento: Maniglia rotativa nera
  • Lucchettabilità: Posizione 0
  • Collegamento: Verticale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a 4 poli con portata di 63 A, progettato per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo dispositivo offre una gestione affidabile del circuito elettrico, assicurando un'interruzione sicura e controllata della corrente. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro, combina funzionalità di manovra e sicurezza in un unico componente robusto e performante. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMM, con maniglia rotativa nera e asse di azionamento, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., a 4 poli, Nota: 1 lucchetto, 5 mm, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP20, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Tipi di collegamento: collegamento verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Sezionatore potenza 4 poli 63A maniglia rotativa IP20 industriale