› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore potenza 3P+N 400A custodia IP20 uso industriale

Cod. Rexel KM1814412
Cod. Produttore 1814412
Cod. EAN 8711426318496

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 3P+N
  • Potenza nominale: 180 kW AC-23A
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP00 / IP20
  • Normative: IEC/EN 60947
  • Forma costruttiva: in custodia
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 3 poli più neutro con portata nominale di 400 A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente e sicuro dell'alimentazione elettrica. La configurazione a quattro poli consente una gestione ottimale del neutro insieme ai tre conduttori di fase, assicurando massima sicurezza durante le operazioni di manutenzione e intervento. Il sezionatore DMV400N/1 è costruito con materiali resistenti e tecnologie avanzate per offrire durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMV, Funzione di arresto: optional, senza maniglia rotativa e asse di azionamento, Note: contatti visibili, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., inclusi accessori di collegamento, 3 poli + N (diretto), Grado di protezione: IP00, IP20 con copertura per morsetti, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 180 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 400 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

180 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

180 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

333 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Sezionatore potenza 3P+N 400A custodia IP20 uso industriale