› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore Potenza 3P Rinvio Emergenza Industriale

Cod. Rexel KM95676
Cod. Produttore 095676
Cod. EAN 4015080956761

Informazioni principali

  • Voltaggio: 32 V
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Comando: Rinvio
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Sezionatore potenza
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza P1-32/V/SVB con sezione potenza a 3 poli, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Questo dispositivo è dotato di funzione di arresto d'emergenza e di interruttore di manutenzione, assicurando massima protezione durante operazioni di riparazione. La configurazione a 3 poli consente una gestione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-32/V/SVB SEZ POT 3P COM. RINV. E095676 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore Potenza 3P Rinvio Emergenza Industriale