› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore potenza 3 poli incasso automazione industriale

Cod. Rexel KM48365
Cod. Produttore 048365
Cod. EAN 4015080483656

Informazioni principali

  • Descrizione: P1-25/EA/SVB-SW
  • Tipo: Sezionatore 3P
  • Installazione: Incasso
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Codice prodotto: KM48365

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza a 3 poli per installazione incassata, progettato per sezionare in modo affidabile circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce un controllo sicuro e duraturo grazie alla sua esecuzione come interruttore di manutenzione e riparazione, ideale per applicazioni industriali che richiedono isolamento e protezione efficaci. La configurazione a polo singolo assicura un funzionamento preciso, mentre il design compatto facilita l’integrazione in impianti elettrici complessi. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni elevate e sicurezza operativa in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-25/EA/SVB-SW SEZ POT 3P INCASSO048365 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore potenza 3 poli incasso automazione industriale