› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore potenza 3 poli in custodia industriale KM207343

Cod. Rexel KM207343
Cod. Produttore 207343
Cod. EAN 4015082073435

Informazioni principali

  • Descrizione: P3-63/I4/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EM
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Sezionatore potenza
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Paese origine: Italia
  • Codice prodotto: KM207343

Descrizione del prodotto

Interruttore di potenza tripolare P3-63 con custodia di protezione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo integra funzioni di arresto d'emergenza, interruttore principale e di manutenzione, assicurando un controllo completo e sicuro del circuito. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un elevato standard di sicurezza e robustezza. La configurazione a tre poli consente un isolamento efficace e una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-63/I4/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EM207343 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore potenza 3 poli in custodia industriale KM207343