› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore P1-32/XM 3P 32A per automazione industriale

Cod. Rexel KM172835
Cod. Produttore 172835
Cod. EAN 4015081694181

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore
  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 32 A
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: P1-32/XM SEZ 3P 32 A
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
  • Tipo articolo: Sezionatore

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a 3 poli con portata di 32 Ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato per l’utilizzo come dispositivo di manutenzione e riparazione, consente un controllo efficace e sicuro del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ottimale del flusso elettrico con un’unica unità di comando. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-32/XM SEZ 3P 32 A172835 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore P1-32/XM 3P 32A per automazione industriale