Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7303S125
Cod. Produttore
T7303S125
Cod. EAN
8005543685747

Informazioni di prodotto

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo protezione: Termico-magnetico
  • Capacità di interruzione: 36-100 kA
  • Numero poli: 3P - 4P
  • Dimensioni (3P): 75x135x86 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Megatiker MS3 125 è un sezionatore elettrico progettato per applicazioni ad alta potenza, con una corrente nominale continua di 125 A e una capacità di interruzione fino a 2,5 kA. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 75 x 135 x 86 mm (3 poli) e 100 x 135 x 86 mm (4 poli), ed è idoneo per l'isolamento sicuro del circuito. È dotato di protezione termomagnetica con regolazione della protezione termica a tempo inverso e una robusta struttura meccanica che garantisce una durata di 20.000 cicli meccanici e 8.000 cicli elettrici a pieno carico. Il sezionatore supporta tensioni nominali fino a 690 V AC e frequenze di 50-60 Hz, ed è conforme alle normative IEC/EN 60947-3, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. È possibile il montaggio sia in verticale che orizzontale, con connessioni tramite morsetti a vite adatti a cavi rigidi o flessibili fino a 50 mm². Il prodotto è fornito con accessori quali viti di fissaggio, isolatori di fase e può essere integrato con dispositivi ausiliari come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e maniglie di manovra con blocco di sicurezza. La serie Megatiker M3 125 è indicata per installazioni elettriche professionali che richiedono elevata precisione nella protezione e gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MS3 125 - sezionatore scatolato 3P - In= 125A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

tensione nominale

220 ... 690 V

Produttore

Sezionatore scatolato 3 poli 125A per impianti elettrici industriali e civili