Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF71NL16
Cod. Produttore
F71NL16
Cod. EAN
8005543487839

Informazioni di prodotto

Sezionatore con spia di segnalazione - In= 16A -1P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore unipolare luminoso con portata di 16 Ampere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile del circuito. Progettato per garantire un'installazione semplice e una lunga durata, questo dispositivo assicura una gestione efficace della corrente in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura robusta e il funzionamento intuitivo lo rendono un componente essenziale per la protezione e l'interruzione del flusso elettrico. Descrizione del produttore: Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 16A -1P - 1 modulo

larghezza

17,8 mm

altezza

94,8 mm

profondità

76,4 mm

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

750 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

230 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

BTDIN

Produttore

Sezionatore modulare luminoso 1P 16A per impianti elettrici residenziali e industriali