› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Sezionatore modulare bipolare 32A 2P per guida DIN

Cod. Rexel BTIF72NL32
Cod. Produttore F72NL32
Cod. EAN 8005543487952

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 250V~ (1P/2P), 400V~ (3P/4P)
  • Modulo per polo: 1/2 modulo
  • Grado di protezione: IP20
  • Forza maniglia (2 poli): 7N apertura, 18N chiusura
  • Materiale: Poliammide, PBT e PC
  • Temperatura funzionamento: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore modulare da 1/2 modulo per polo, fino a 32A, ideale per l'interruzione e l'isolamento sicuro dei circuiti elettrici. Progettato per montaggio su guida DIN 35 o EN 60.715, garantisce un'installazione flessibile in diverse posizioni operative (verticale, orizzontale, capovolta e laterale). Dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato del contatto ("I-ON" rosso per circuito chiuso, "O-OFF" verde per circuito aperto). I morsetti a gabbia con viti captive e otturatori assicurano un collegamento protetto e affidabile, compatibile con cavi di rame rigidi o flessibili da 1,5 a 16 mm². Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 60947-3 e IEC/EN 60669-2-4, con grado di protezione IP20 e resistenza meccanica e termica elevata, inclusa la resistenza al calore fino a 960°C e classificazione V2 UL94. La versione con spia luminosa utilizza una lampada fluorescente arancione con durata fino a 50.000 ore. Il sezionatore è adatto per carichi misti e induttivi, con tensione nominale di 250 V per 1 polo e 2 poli con spia, e 400 V per 2 poli senza spia, 3 e 4 poli. È possibile il blocco con lucchetto e la piombatura sia in posizione aperta che chiusa, con etichettatura per identificazione circuito. I materiali plastici sono privi di alogeni, conformi alle direttive RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 32A - 2P - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

BTDIN

Sezionatore modulare bipolare 32A 2P per guida DIN