Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF73N63
Cod. Produttore
F73N63
Cod. EAN
8005543488010

Informazioni di prodotto

Sezionatore modulare - In=63A - 3P - 3 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore trifase con portata nominale di 63 ampere, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nell’interruzione del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un’elevata resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità impiegati nella sua costruzione. Il dispositivo è compatto e facile da installare, offrendo un’efficace protezione e isolamento nelle linee elettriche a tre poli. Descrizione del produttore: Sezionatore modulare - In=63A - 3P - 3 moduli

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

BTDIN

Produttore

Sezionatore modulare 3 poli 63A compatto per applicazioni industriali e civili