Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 370 1
Cod. Produttore
EE 370 1
Cod. EAN
6417019382227

Informazioni di prodotto

OT2500E04C CHANGE-OVER SWITCH

Documentazione tecnica

Sezionatore a 8 poli con commutazione I-0-I, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'interruzione e la gestione di carichi elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La configurazione a 8 poli permette una gestione versatile delle connessioni, mentre la funzione di commutazione assicura un passaggio preciso tra le diverse posizioni operative. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: 2500A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

larghezza

664 mm

altezza

377 mm

profondità

335 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT2500 C

Produttore

ABB

Sezionatore manuale 2500A 4 poli commutazione I-0-I per impianti elettrici industriali