Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 468 2
Cod. Produttore
EO 468 2
Cod. EAN
6417019235271

Informazioni di prodotto

OS250D22N2 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 4P

Documentazione tecnica

Scopri l'elettrodispositivo ELEO 468 2, un robusto sezionatore OS250D22N2 a 4 poli con fusibile, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace. La sua costruzione compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per ogni ambiente, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC0, HPC1

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

250 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 250A 4 poli OS250D22N2 per impianti elettrici industriali e civili