Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 044 1
Cod. Produttore
EE 728 0
Cod. EAN
6417019476346

Informazioni di prodotto

OS32GD04N2 SEZ. FUSIBILATO NH 32A 4P
Switch Fuses,Front operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,000,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC000

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

22 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 32A 4 poli capacità interruzione elevata per impianti elettrici industriali e civili