Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9422ATCF332
Cod. Produttore
9422ATCF332
Cod. EAN
0785901316428

Informazioni di prodotto

Sezionatore - Fusibile 30A, 600V e 60A, 250V - <= 600V CA - 7,5 HP, 200/230 VCA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I selettori di disconnessione 9422T sono stati progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questi interruttori includono il profilo di commutazione comune da 30A a 100 A, le clip per fusibili intercambiabili da 30A a 60 A e la possibilità di aggiungere kit di clip per fusibili e meccanismi di cavi. Sono compatibili con gli operatori di maniglia 9422A e i meccanismi delle porte 9423. Questo selettore e meccanismo operativo è dotato di un meccanismo di maniglia sovraccaricato 9422A2. Questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 30A. Questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 7.5 HP a 208 e 240 VAC, 15 HP a 480 VAC, 20 HP a 600 VAC polifase e 5 HP a 250 VDC con due poli. Questa disconnessione accetterà i fusibili di tipo H, K, J o R. Le clip per fusibili non intercambiabili sono classificate a 60A a 250 V e da 30A a 600V. Questo meccanismo ha una profondità variabile da 6,63 pollici a 18 pollici. Il selettore e il meccanismo operativo sono riconosciuti come componenti UL e certificati CSA

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

200 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

adatto per fusibili

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

UL 9422 Flange Mount / Disconnect Switches

Produttore

Sezionatore - Fusibile 30A, 600V e 60A, 250V - <= 600V CA - 7,5 HP, 200/230 VCA