Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
100 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP), lato frontale
Altro
adatto per fusibili
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
esecuzione come interruttore principale
resistenza a corrente di breve durata Icw
200 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
600 V
posizione dell'elemento di azionamento
Serie
UL 9422 Flange Mount / Disconnect Switches
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te