Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC080S4NAFM
Cod. Produttore
C080S4NAFM
Cod. EAN
3606482100992

Informazioni di prodotto

sezionatore, ComPacT NS800 NA, 4P, fisso, a funzionamento manuale, 800A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore di manovra-sezionatore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bNA ... NS1600NA. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo design e di una nuova leva ergonomica. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. ComPacT NS800NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 4 poli completo, utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Questo dispositivo è una versione fissa, collegato frontalmente e azionato manualmente. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. La corrente operativa (Ie) è 800 A (AC23A) e la corrente termica convenzionale (Ith) è 800 A a 60°C. Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 280 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-3. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

larghezza

327 mm

altezza

280 mm

profondità

147 mm

colore del corpo

Grigio

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

Serie

ComPacT NS NA / new generation

Produttore

sezionatore fisso 4 poli 800A ComPacT NS800NA controllo e isolamento circuiti elettrici industriali