Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
327 mm
altezza
210 mm
profondità
147 mm
colore del corpo
Grigio
corrente nominale permanente Iu
800 A
numero di poli
3
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP), lato frontale
IP40
numero di interruttori
1
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Pomello ad ala
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
resistenza a corrente di breve durata Icw
25 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
Adatto per fissaggio a pavimento
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
sganciatore di tensione opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Tensione d'esercizio nominale
220 ... 690 V
Serie
ComPacT NS NA / new generation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te