Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 638 1
Cod. Produttore
EE 638 1
Cod. EAN
6417019309354

Informazioni di prodotto

OT1600E03 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico trifase con portata nominale di 1600A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza, assicura una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Costruito con materiali resistenti per garantire durata e performance elevate nel tempo. Adatto per l'installazione in quadri elettrici, offre facilità di utilizzo e manutenzione. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

710 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

1600 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

710 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT1600E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 3 poli 1600A per impianti industriali e quadri elettrici