Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 268 7
Cod. Produttore
EE 268 7
Cod. EAN
6417019393186

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT63FT3 garantisce sicurezza e affidabilità nell’interruzione del circuito elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione frontale e montaggio su porta
  • Terminali con morsetti protetti per una connessione sicura
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interruzione sicura e affidabile fino a 63A
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Efficienza nel controllo degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico OT63FT3 con portata di 63 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura protezione e controllo efficiente degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

larghezza

65 mm

altezza

72 mm

profondità

69 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico OT63FT3 3 poli 63A per impianti industriali e civili