Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 257 0
Cod. Produttore
EE 257 0
Cod. EAN
6417019391892

Informazioni di prodotto

Sezionatore elettrico a 8 poli, ideale per impianti industriali e civili, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione su guida DIN
  • Montaggio rapido grazie a morsetti frontali protetti
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interruzione sicura del circuito fino a 125A
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Efficienza e protezione ottimale delle linee elettriche

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 8 poli con portata di 125 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura un controllo efficiente e una protezione ottimale delle linee elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

193 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

8

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 8 poli 125A montaggio su guida DIN per impianti industriali e civili