Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 456 8
Cod. Produttore
EE 456 8
Cod. EAN
6417019380964

Informazioni di prodotto

OT250E33 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 250 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per l’isolamento e la protezione di circuiti ad alta corrente, questo dispositivo offre una struttura robusta e compatta, adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La configurazione a 6 poli consente un controllo efficiente su più linee elettriche contemporaneamente, assicurando un’interruzione sicura e rapida del flusso di corrente. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo nel tempo, è un componente essenziale per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

255,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 250A base frontale per impianti industriali e civili