Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 485 7
Cod. Produttore
EE 485 7
Cod. EAN
6417019392486

Informazioni di prodotto

OT2500E04 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a quattro poli con portata di 2500 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni e robustezza. La costruzione solida assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti. Questo sezionatore è una soluzione efficace per la protezione e il controllo dei sistemi elettrici ad alta corrente. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

598,5 mm

altezza

376,5 mm

profondità

145,5 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT2500E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 2500A base montato per impianti industriali e distribuzione