Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 441 9
Cod. Produttore
EO 441 9
Cod. EAN
6417019235752

Informazioni di prodotto

Sezionatore ELEO 441 9 garantisce un'interruzione sicura e affidabile con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio a base facilitato
  • Kit bulloni terminali incluso
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Portata nominale di 315A per alta sicurezza
  • Controllo efficiente del circuito elettrico
  • Affidabilità per impianti civili e industriali

Documentazione tecnica

Sezionatore ELEO 441 9 con portata nominale di 315A e configurazione a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, offre una solida costruzione e facilità di installazione. Questo sezionatore assicura un controllo efficiente del flusso di corrente, contribuendo alla protezione e alla manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

196 mm

altezza

185 mm

profondità

107 mm

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

180 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

180 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

315 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT315E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 3 poli 315A base montato per impianti industriali e civili