Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 271 1
Cod. Produttore
EE 271 1
Cod. EAN
6417019391908

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT125FT3 garantisce un'installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio frontale
  • Terminali a morsetto protetti
  • Compatibilità con diverse applicazioni industriali e civili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura e precisa del flusso elettrico
  • Robustezza e affidabilità nel tempo
  • Potenziale risparmio energetico grazie a un controllo efficiente

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico con portata di 125A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per l'interruzione e la gestione del flusso di corrente in impianti industriali e civili, offre robustezza e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted, switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

70 mm

altezza

100 mm

profondità

66,5 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 3 poli 125A per impianti industriali e civili