› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore DCM63/1-SK +VC Eaton per automazione industriale

Cod. Rexel KM1314003
Cod. Produttore 1314003
Cod. EAN 8711426683358

Informazioni principali

  • Descrizione: DCM63/1-SK +VC
  • Classe Etim: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Interruttore principale DCM63/1-SK con funzione di manutenzione e riparazione integrata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di un singolo interruttore, questo dispositivo è ideale per il controllo e l’isolamento di circuiti elettrici, assicurando una gestione efficiente e sicura dell’energia. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all’uso professionale in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: DCM63/1-SK +VC1314003 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

63 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

415 ... 415 V

Sezionatore DCM63/1-SK +VC Eaton per automazione industriale