› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore potenza 40A 4 poli IP20 custodia verticale

Cod. Rexel KM1314109
Cod. Produttore 1314109
Cod. EAN 8711426385580

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 20 kW
  • Corrente nominale: 40 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Numero poli: 4 poli
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Collegamento: verticale
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare DCM40/4-SK +VC progettato per applicazioni elettriche con un singolo polo di comando. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici, offrendo robustezza e facilità di installazione. Ideale per gestire e proteggere circuiti elettrici, assicura prestazioni costanti e durature in ambienti industriali e civili. La sua configurazione modulare facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, ottimizzando lo spazio e la funzionalità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DCM, Funzione di arresto: optional, senza maniglia rotativa e asse di azionamento, a 4 poli, Grado di protezione: IP20, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 20 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 40 A, Tipi di collegamento: collegamento verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

20 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

20 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

415 ... 415 V

Sezionatore potenza 40A 4 poli IP20 custodia verticale